3/22より値下げ!現場を応援

イシガキ 横長ステーキ皿

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45909448 品番 4190
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別) 値下げ
2,298
サイズ 品番4190 質量(g)1900 寸法(幅W×奥行D)(mm)木台:405×181 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×158×15 TKG品番9-1859-1502 外寸法(幅W×奥行D)(mm)370×170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする