ここ
ここの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ここの グラス・食器・カトラリー
ここの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
COCOpan プレミアムステーキ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45909527
品番
C108-001
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ステーキのカットにあわせた楕円形のフライパンです。
厚さ(mm)
底:2.3
質量(kg)
1.46
品番
c108-001
容量(L)
1.6
底径(Φmm)
245×155
間口×奥行×深さ(mm)
290×160×45
TKG品番
9-1866-0701