台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の 卓上備品・テーブルウェア
台和の カスター・卓上用調味料入れ
プッシュワン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45913133
品番
PU10BR
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ワンプッシュで約0.4c.c.の分量が出せます。
大容量タイプで、補充の手間も減り効率アップにつながります。
お酢、ラー油にも使えます。
容量(mL)
140
色
ブラウン
材質
本体・フタ/飽和ポリエステル樹脂、ボタン・パッキン/シリコン樹脂、注ぎ口/ステンレス
仕様
WPU-10
品番
PUT-10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
56×128
TKG品番
9-1972-0201
注意
※エクシオカスタートレーをご使用いただけます。