ボルミオリ ルイジ オイルボトル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)100 注文コード45913167 品番12513-01
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ボルミオリルイジ

容量(mL)100 材質ガラス 品番メーカー品番:12513-01 間口W×奥行D×高さH(mm)52×147 TKG品番9-1981-1101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45913203
2026-01-25
用途:
日々の料理の際に使う
その他業種

料理教室で使用、ス,醤油,みりんなど入れて,残量も分かりオシャレにつかってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする