ボルミオリ ルイジ オイルボトル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)500 注文コード45913203 品番12207/02
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ボルミオリルイジ

容量(mL)500 材質ガラス 品番メーカー品番:12207/02 寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×313 TKG品番9-1981-1303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45913203
2026-01-25
用途:
日々の料理の際に使う
その他業種

料理教室で使用、ス,醤油,みりんなど入れて,残量も分かりオシャレにつかってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする