YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 卓上備品・テーブルウェア
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の カスター・卓上用調味料入れ
UK 丸キッチンポット割蓋付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45913255
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
サイズ(cm)
14
容量(L)
1.8
内径(Φmm)
140
深さ(mm)
130
TKG品番
9-1987-0201