YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 卓上備品・テーブルウェア
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の カスター・卓上用調味料入れ
UK 薬味入れ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45913325
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
メタクリル樹脂
サイズ
M
容量(L)
0.85
内径(Φmm)
100
深さ(mm)
100
TKG品番
9-1987-0802