UK 薬味入れ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45913334 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質メタクリル樹脂 サイズL 容量(L)1.15 内径(Φmm)100 深さ(mm)140 TKG品番9-1987-0803

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする