YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 卓上備品・テーブルウェア
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の カスター・卓上用調味料入れ
UK 薬味入れ フック付蓋仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45913343
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
サイズ(cm)
7
容量(L)
0.2
内径(Φmm)
88
深さ(mm)
85
TKG品番
9-1987-0901