マイン
マインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マインの 卓上備品・テーブルウェア
マインの 箸立・楊枝入・ナフキン立
樹脂製 カトラリーボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45913569
品番
M44-182
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
品番
M44-182
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×90×45
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×75×38
TKG品番
9-1992-1101
スタッキング
可