メテックス
メテックスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
メテックスの 卓上備品・テーブルウェア
メテックスの トレー・お盆
フリーフォームトレー 無地
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45913736
品番
TDFF-BRIV3-S
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
持ち上げるとトレーに、テーブルに置くとテーブルマットになる2WAY仕様。
ノンスリップ仕様で、お皿やコップが滑りにくく、リバーシブルで使用可能。
材質
表地/ポリウレタン・ポリプロピレン、芯材/MDF
色
ブラウン×アイボリー
サイズ
S
間口W×奥行D×高さH(mm)
テーブル時:450×350×H8、トレー時:345×245×H55
耐熱温度(℃)
約80
TKG品番
9-2008-0101
商品説明動画
フリーフォームトレー
参考になった