メテックス
メテックスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
メテックスの 卓上備品・テーブルウェア
メテックスの トレー・お盆
フリーフォームトレー 無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
レッド×ブラック
サイズ
M
注文コード
45913788
品番
TDFF-RDBK4-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
色・サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
持ち上げるとトレーに、テーブルに置くとテーブルマットになる2WAY仕様。
ノンスリップ仕様で、お皿やコップが滑りにくく、リバーシブルで使用可能。
材質
表地/ポリウレタン・ポリプロピレン、芯材/MDF
色
レッド×ブラック
サイズ
M
間口W×奥行D×高さH(mm)
テーブル時:550×410×8、トレー時:445×305×5
耐熱温度(℃)
約80
TKG品番
9-2008-0106
商品説明動画
フリーフォームトレー
参考になった