アサヒ(鋳物)
アサヒ(鋳物)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ(鋳物)の グラス・食器・カトラリー
アサヒ(鋳物)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
アサヒ ダッカルビ焼肉32
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45914156
品番
H-270
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
質量(kg)
5
間口W×奥行D×高さH(mm)
365×320×44
外径×高さH(Φmm×mm)
中央円:220×40
底径(Φmm)
300
TKG品番
9-2134-0401