REVOL
REVOLの テーブルウェア(卓上備品・食器)
REVOLの グラス・食器・カトラリー
REVOLの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
エキノクス ディムサムセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45915705
品番
651451
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
品番
651451
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
220×130、バスケット:160×53、蓋:160×72、プレート:220×23
TKG品番
9-2294-1204