ローヤル物産
ローヤル物産の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ローヤル物産の グラス・食器・カトラリー
ローヤル物産の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
マットグレイ オーバルプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45916046
品番
ANF-131
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アンフォラmattgrayマットグレイ。
形状
楕円皿
長辺(mm)
350
短辺(mm)
240
高さ(mm)
20
材質
磁器
品番
ANF-131
サイズ(cm)
34
TKG品番
9-2343-0202