ポーラブリッサ オーバルプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45916213 品番ANF-046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アンフォラBrisaポーラブリッサ。

形状楕円皿 長辺(mm)200 短辺(mm)150 高さ(mm)18 材質磁器 品番ANF-046 サイズ(cm)20 TKG品番9-2343-1401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする