ローヤル物産
ローヤル物産の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ローヤル物産の グラス・食器・カトラリー
ローヤル物産の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ポーラブリッサ オーバルプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45916229
品番
ANF-048
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アンフォラBrisaポーラブリッサ。
形状
楕円皿
長辺(mm)
340
短辺(mm)
250
高さ(mm)
30
材質
磁器
品番
ANF-048
サイズ(cm)
33
TKG品番
9-2343-1402