ローヤル物産
ローヤル物産の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ローヤル物産の グラス・食器・カトラリー
ローヤル物産の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ポーラブリッサ オーバルプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45916238
品番
ANF-047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アンフォラBrisaポーラブリッサ。
形状
楕円皿
長辺(mm)
386
短辺(mm)
260
高さ(mm)
33
材質
磁器
品番
ANF-047
サイズ(cm)
38
TKG品番
9-2343-1403