WOOD ワンプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45917909 品番 -
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

Woodシリーズ。
ABS樹脂の軽くて割れない特性を活かしつつ、ナチュラルで暖かみのある木目模様が魅力の商品です。

材質耐熱ABS樹脂 仕様食洗器対応 ナチュラル サイズ(cm)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×22 耐熱温度(℃)約94 TKG品番9-2412-1101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする