タカノクリエイト
タカノクリエイトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タカノクリエイトの グラス・食器・カトラリー
タカノクリエイトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
WOOD ラウンドプレート
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45917979
品番
-
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
Woodシリーズ。
ABS樹脂の軽くて割れない特性を活かしつつ、ナチュラルで暖かみのある木目模様が魅力の商品です。
材質
耐熱ABS樹脂
色
ブラウンル
サイズ(cm)
21
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
210×35
耐熱温度(℃)
約94
TKG品番
9-2412-1302