WOOD スープボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45918094 品番 -
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

Woodシリーズ。
ABS樹脂の軽くて割れない特性を活かしつつ、ナチュラルで暖かみのある木目模様が魅力の商品です。

材質耐熱ABS樹脂 ブラウン 容量(mL)670 サイズ(cm)14.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)145×76 耐熱温度(℃)約94 TKG品番9-2412-1702

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする