タカノクリエイト
タカノクリエイトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
タカノクリエイトの グラス・食器・カトラリー
タカノクリエイトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
WOOD オーバル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45918225
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
Woodシリーズ。
ABS樹脂の軽くて割れない特性を活かしつつ、ナチュラルで暖かみのある木目模様が魅力の商品です。
材質
耐熱ABS樹脂
寸法(mm)
275×200
色
ダークブラウン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
275×200×35
耐熱温度(℃)
約94
TKG品番
9-2412-2103