台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン食器 アルパカーナ 白主菜浅皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45918593
品番
MC-34-ALW
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
メラミンお子様食器「アルパカーナ」シリーズ。
形状
丸皿
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
22
材質
メラミン樹脂
色
白
品番
MC34ALW
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
160×22
TKG品番
9-2425-0101