台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン食器 アルパカーナ イエロー小皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45918758
品番
MC-52-ALY
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
アレルギー食対応食器。
柄はそのままで、ベース色を変えることにより、アレルギー食の識別がしやすく誤配、誤食を防止できます。
形状
丸皿
直径(Φmm)
111
高さ(mm)
55
材質
メラミン樹脂
色
イエロー
容量(mL)
230
品番
メーカー品番:YH-570-ALY
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
111×55
TKG品番
9-2425-1701