ガスコード

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45921786 品番 QC501-3
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する
装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる
SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ
保護キャップが外れにくく移動しにくい
JIS S 2146(ガスコード)に適合

使用ガス都市ガス・LPガス 規格Φ7×3m
注意
※テーブルコンロには、長さ1m以下のガスコードをお使いください。
※ガス流量が不足するとガス機器の性能が十分に発揮できませんのでガス機器に表示のガス種、ガス消費量をご確認の上、ガス機器に見合ったガスコードを選定してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45921804
2025-12-04
用途:
ガスファンヒーター
サービス業

使用していたものが 折り目が付いて傷んできたので安全の為に交換しました。以前のものはワイヤー入りで丈夫そうでしたが曲がると戻りにくいです。その点 今回購入したホースはしなやかで、とても良い感じです。特にファンヒーターの置き場所、向きを度々移動するので 最適です。

対象商品:
45921759
2024-02-02
用途:
仏間のガスストーブ用
製造業

今まで使用していた物が長さが余ってました。ジャストサイズで重宝しています。

対象商品:
45921768
2022-11-27
用途:
ホースのみの交換
その他業種

ガスストーブ本体は故障もなくホースの折れ曲がりにより使用できなくなりました。ホースのみの交換ですみとてもたすかりました。付け替えも簡単なので満足しています。

対象商品:
45921768
2020-11-07
用途:
ガスファンヒーターの接続に使用しました。
製造業

1mの長さで購入しました。光陽産業の標準品なので使用感は問題なしです。

対象商品:
45921786
2020-10-22
用途:
ガスファンヒーターの接続
建設業・工事業

コンセントや器具への接続がスムーズで気持ちいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする