RFL25J 水道用フレキパイプ(JWWAシール付) リビラック 45922179

水道用フレキパイプ(JWWAシール付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び13
長さ(m)25
材質SUS304
寸法Φ16.0×25m
内容量1巻注文コード45922179品番RFL25J
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

JWWAシール付

呼び13材質SUS304長さ(m)25寸法Φ16.0×25m最高使用圧力(MPa)0.77
注意
※他社の袋ナットを使用した場合、水漏れの恐れがあります。
※袋ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径はパイプ呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため、埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)が目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする