※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南海工業
南海工業の 伝導部品
南海工業の マシンキー・キー材
頭付勾配キー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
45922475
品番
S45C15-10-110C
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
形状
頭付勾配キー
寸法b(mm)
15
寸法L(mm)
110
寸法h(mm)
10.2
材質
S45C
規格
旧JIS
許容差
(b)h9、(h)h10
適合軸径d(Φmm)
50〜60