南海工業
南海工業の 伝導部品
南海工業の マシンキー・キー材
頭付勾配キー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
45922527
品番
S45C32-20-240C
参考基準価格(税別)
¥38,120
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
形状
頭付勾配キー
寸法b(mm)
32
寸法L(mm)
240
寸法h(mm)
20.2
材質
S45C
規格
旧JIS
許容差
(b)h9、(h)h10
適合軸径d(Φmm)
110〜125