リビラック
水道用フレキパイプT型(オールステンレス)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
寸法
13×1000
13×1000
13×1000
13×150
13×200
13×250
13×300
13×350
13×400
13×450
13×500
13×600
13×700
13×800
13×900
20×150
20×200
20×250
20×300
20×350
20×400
20×450
20×500
20×600
20×700
20×800
20×900
20×1000
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45923116
品番
RFS100
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
オールステンレスフレキ
材質
袋ナット:SUS304
寸法
13×1000
ねじ
G1/2
最高使用圧力(MPa)
0.155
材質(パッキン)
EPDM
材質(パイプ)
SUS304
注意
※袋ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径はパイプ呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため、埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)が目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。