曜日別特売
RFW1315J 水道用フレキパイプH型(JWWAシール付) リビラック 45923353

水道用フレキパイプH型(JWWAシール付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法13×150
内容量1本注文コード45923353品番RFW1315J
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

日本水道協会(JWWA)認証登録品

材質袋ナット:黄銅寸法13×150ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.179材質(パッキン)ノンアスベスト材質(パイプ)SUS316L
注意
※袋ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径はパイプ呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため、埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)が目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする