リビラック
水道用フレキパイプH型(JWWAシール付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法
13×300
13×150
13×200
13×250
13×300
13×350
13×400
13×450
13×500
13×600
13×700
13×800
13×900
13×1000
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45923387
品番
RFW1330J
参考基準価格(税別)
¥2,035
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
日本水道協会(JWWA)認証登録品
材質
袋ナット:黄銅
寸法
13×300
ねじ
G1/2
最高使用圧力(MPa)
0.182
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(パイプ)
SUS316L
注意
※袋ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径はパイプ呼び径の3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため、埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)が目安です。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。