※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJK NEXES H2 シリンダー付間仕切錠 丸座

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45925024 品番CJS-H22H-WB
参考基準価格(税別)¥13,730 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

NEXESシリーズのCJK対応部材です。
ユニバーサルデザイン、ワンタッチ脱着式レバーハンドル、閉じ込め防止機能で、安心の長沢クオリティをお届けします。

錠前シリンダー付間仕切錠 種別丸座 バックセット(mm)51 ドア厚(mm)30〜40 仕上WB(ホワイトブロンズ)メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする