※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
不二ラテックス
フリクションダンパー FFD-28FS/FW/SS/SW
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
キャップ色
黒
注文コード
45927034
品番
FFD-28SW-R203
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
キャップ色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
POM
質量(g)
25±2
使用温度範囲(℃)
-10~60(90%RH)
回転方向
時計方向
回転速度(min
-1
[r.p.m])
30
キャップ色
黒
定格トルク(N・m)
2±0.2
最大使用サイクル(cycle/min)
13