曜日別特売
FFD-30FS-L102 フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW 不二ラテックス 45927043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリクションダンパー FFD-30FS/FW/SS/SW

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個キャップ色注文コード45927043品番FFD-30FS-L102
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質POM質量(g)17±2使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH)回転方向反時計方向回転速度(min-1[r.p.m])30キャップ色定格トルク(N・m)0.1±0.01最大使用サイクル(cycle/min)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする