※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXS-1H12-MU GM 1H 間仕切錠 小判座 長沢製作所 45927298 TXS-1H12-MU GM 1H 間仕切錠 小判座 長沢製作所 45927298

GM 1H 間仕切錠 小判座

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45927298 品番 TXS-1H12-MU
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。

錠前間仕切錠 種別小判座 バックセット(mm)51 ドア厚(mm)30〜36 仕上Mアンバー塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする