※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 空錠・ハンドル単体
GM 1H 空錠 丸座
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45927395
品番
TXS-1H01-SB
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
種別
丸座
仕上
ソフトブラックメッキ
錠前
空錠
ドア厚(mm)
30〜36
バックセット(mm)
60