曜日別特売
TXS-1K22-MU GM 1K シリンダー付間仕切錠 小判座 長沢製作所 45927709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXS-1K22-MU GM 1K シリンダー付間仕切錠 小判座 長沢製作所 45927709
TXS-1K22-MU GM 1K シリンダー付間仕切錠 小判座 長沢製作所 45927709

GM 1K シリンダー付間仕切錠 小判座

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕上Mアンバー塗装注文コード45927709品番TXS-1K22-MU
参考基準価格(税別)¥13,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。

種別小判座仕上Mアンバー塗装錠前シリンダー付間仕切錠錠ドア厚(mm)30~36バックセット(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする