曜日別特売
TXS-1KA1L-GT GM 1K 戸襖錠 丸座 長沢製作所 45928068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXS-1KA1L-GT GM 1K 戸襖錠 丸座 長沢製作所 45928068
TXS-1KA1L-GT GM 1K 戸襖錠 丸座 長沢製作所 45928068

GM 1K 戸襖錠 丸座

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個バックセット(mm)60仕上チタンゴールドメッキ注文コード45928068品番TXS-1KA1L-GT
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。

種別丸座種類屋内用仕上チタンゴールドメッキ錠前戸襖錠ドア厚(mm)30~36バックセット(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする