FYN-P1-R153 揺動ダンパー FYN-P1シリーズ 不二ラテックス 45930184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FYN-P1-R153 揺動ダンパー FYN-P1シリーズ 不二ラテックス 45930184
FYN-P1-R153 揺動ダンパー FYN-P1シリーズ 不二ラテックス 45930184

揺動ダンパー FYN-P1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード45930184品番FYN-P1-R153
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
698
材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)質量(g)10.5±1使用温度範囲(℃)-5~50回転方向時計方向使用油シリコーンオイル使用角度(°)115最大使用トルク(N・m)1.5リバーストルク(N・m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする