曜日別特売

SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内径d(Φmm)40
外径D(Φmm)62
62
35
68
75
80
90
95
30
52
85
100
110
37
42
47
72
19
21
24
26
22
28
55
幅B(mm)12
シールド形状片シール
内容量1個注文コード45930796品番SS6908RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
内径d(Φmm)40外径D(Φmm)62幅B(mm)12面取寸法r(mm)(最小)0.6呼び番号SS6908仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無し許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6400RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)13700基本静定格荷重Cor(N)9900JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状片シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45930342
2021-06-23
用途: 客先の保守部品
卸売・小売業

シールドタイプでは、性能面、価格面で充分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする