※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 空錠・ハンドル単体
re B1 間仕切錠 W座
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45931699
品番
TXS-B11W-WB
参考基準価格(税別)
¥9,230
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
錠前
間仕切錠
種別
W座
バックセット(mm)
51
ドア厚(mm)
30〜40
仕上
WB(ホワイトブロンズメッキ)