※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

re B1 間仕切錠 W座

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上HGヘアラインゴールドメッキ 注文コード45931717 品番TXS-B11W-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は仕上3種類から選べます 他の種類を見る

円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。

錠前間仕切錠 種別W座 バックセット(mm)51 ドア厚(mm)30〜40 仕上HGヘアラインゴールドメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする