※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の ドア錠
re B1 表示錠 W座
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45931753
品番
TXS-B14W-WB
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
円筒錠(ドアノブ)からの取り付けに最適なre。
座とレバーのヘアライン仕上は取替用レバーでは唯一です。
種別
W座
仕上
WB(ホワイトブロンズメッキ)
錠前
表示錠
ドア厚(mm)
30〜40
バックセット(mm)
60