※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TXS-G90R-MG TOMFU G9 空錠 R座 長沢製作所 45932593 TXS-G90R-MG TOMFU G9 空錠 R座 長沢製作所 45932593

TOMFU G9 空錠 R座

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45932593 品番 TXS-G90R-MG
参考基準価格(税別)¥7,020 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。

種別R座 仕上MG(Mゴールド塗装) 錠前空錠 ドア厚(mm)30〜40 バックセット(mm)51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45932584
2020-04-02
用途:
取り替え
卸売・小売業

縦型のドアレバーが壊れて、住宅メーカーにそう出したら2万円越えの見積もりで、穴の目隠しプレートもダサかった為、幅5cm以上のプレートで探したところ唯一この商品がありました。バックセットも60を選んで、取り付けは10分ほど。見栄えもよく満足の行く商品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする