※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 空錠・ハンドル単体
リヴィエール 14 シリンダー付間仕切錠 丸座
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
バックセット(mm)
51
仕上
HG(ヘアラインゴールドメッキ)
注文コード
45932898
品番
L-1421-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
バックセット・仕上
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
丸座
仕上
HG(ヘアラインゴールドメッキ)
錠前
シリンダー付間仕切錠
ドア厚(mm)
30〜40
バックセット(mm)
51