※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 空錠・ハンドル単体
リヴィエール 14 空錠 丸座
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45933363
品番
TL-1401-WB
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
錠前
空錠
種別
丸座
バックセット(mm)
51
ドア厚(mm)
30〜40
仕上
WB(ホワイトブロンズメッキ)