※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する軸径d(Φmm)60
60
45
12
15
17
20
25
30
35
40
50
55
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
寸法A(mm)38
38
20
22
27
28
30
31
33
35
40
26
32
34
44
46
50
52
55
60
64
66
72
75
80
90
100
42
寸法H(mm)130
130
72
80
85
90
100
110
120
125
140
150
160
170
180
190
200
215
225
240
260
300
320
340
360
タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用
内容量1個注文コード45933404品番UCC212D1K2
参考基準価格(税別)¥23,990販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。
軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。
カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。
外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。