曜日別特売
UCC213D1K2 UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45933447

※UCC

UCC213D1K2 UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45933447
UCC213D1K2 UCC カートリッジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45933447

UCC カートリッジ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径d(Φmm)65
65
50
12
15
17
20
25
30
35
40
45
55
60
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
寸法A(mm)40
40
20
22
27
28
30
31
33
35
38
26
32
34
44
46
50
52
55
60
64
66
72
75
80
90
100
42
寸法H(mm)140
140
72
80
85
90
100
110
120
125
130
150
160
170
180
190
200
215
225
240
260
300
320
340
360
タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用
内容量1個注文コード45933447品番UCC213D1K2
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。
軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。
カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。
外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。

寸法A(mm)40寸法B(mm)65.1寸法H(mm)140寸法S(mm)25.4寸法r(mm)2.5軸径d(Φmm)65形状カートリッジ形タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用形式UCC-D1K2軸受呼び番号UC213D1K2RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8適合軸受箱C213
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする