※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の 空錠・ハンドル単体
リヴィエール 14 戸襖錠 丸座
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
HGヘアラインゴールドメッキ
注文コード
45933695
品番
TL-14A1(R)-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,620
この商品は
仕上
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
丸座
種類
屋内用
仕上
HGヘアラインゴールドメッキ
錠前
戸襖錠
ドア厚(mm)
30〜40
バックセット(mm)
60