※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長沢製作所
長沢製作所の 建具金物
長沢製作所の 鍵・錠前
長沢製作所の ドア錠
リヴィエール 14 表示錠 木瓜座
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45933923
品番
TL-1443-GB
参考基準価格(税別)
¥11,520
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
錠前
表示錠
種別
木瓜座
バックセット(mm)
60
ドア厚(mm)
30〜40
仕上
GB(ジャーマンブロンズメッキ)